Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANDMANN 15705 Grillzubehör Hülle


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANDMANN 15705 Grillzubehör Hülle
LANDMANN 15705 Grillzubehör Hülle
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32330441
Hersteller:
     Landmann
Herst.-Nr.:
     15705
EAN/GTIN:
     4000810157051
  • Geeignet für Geräte mit Aufbaumaßen von 80 x 120 x 60 cm
    - 600D Polyester, reißfest
    - Wasserdicht (Wassersäule 2000 mm)
    - UV-beständig mit Lichtechtheit Stufe 6
    - Kältebeständig bis -15°C, verhindert ein Verspröden
    - Atmungsaktiv, mit 6 Ventilationsöffnungen
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Hülle
Produktfarbe
Grau
Material
Polyester
Wasserfest
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,33*
€ 39,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,22*
€ 38,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,14*
€ 32,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.