Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sennheiser AWM 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sennheiser AWM 2
Sennheiser AWM 2
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32299875
Hersteller:
     Sennheiser
Herst.-Nr.:
     505981
EAN/GTIN:
     4044155089639
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Höhe des Versandkartons
305 mm
Breite des Versandkartons
255 mm
Gewicht (innerer) Versandkarton
666 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
59 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
242 mm
Merkmale
Produkttyp
Antenne
Markenkompatibilität
Sennheiser
Kompatibilität
SL DW
Produktfarbe
Weiß
Verbindender Thread
3/8 Zoll
Material
Metall
Ursprungsland
China
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
225 mm
Höhe
60 mm
Tiefe
53 mm
Gewicht
640 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 41,67*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,67*
€ 49,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,91*
€ 48,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,60*
€ 45,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,69*
€ 43,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,46*
€ 36,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.