Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 12.9405.9964 Besteck für Kleinkinder Kleinkind-Besteck Weiß Porzellan, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 12.9405.9964 Besteck für Kleinkinder Kleinkind-Besteck Weiß Porzellan, Edelstahl
WMF 12.9405.9964 Besteck für Kleinkinder Kleinkind-Besteck Weiß Porzellan, Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-32115164
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     12.9405.9964
EAN/GTIN:
     4000530691330
Suchbegriffe:
Kinder-Besteck
Kinderbesteck
kinderbesteck wmf
kinder besteck
Die liebevollen Illustrationen dieses WMF Kinder-Sets erzählen von den Abenteuern und Begegnungen des kleinen Prinzen auf dem Weg von seinem Asteroiden zur Erde. Das aus Cromargan®: Edelstahl Rostfrei 18/10 gefertigte Kinderbesteck ist vierteilig und eignet sich für kleine Esser ab drei Jahren. Passend dazu gibt es einen Kinderteller und eine Müslischale aus Porzellan, alles zusammen darf nach der Mahlzeit zum Reinigen in die Spülmaschine. Das 6-teilige Set mit Besteck und passendem Geschirr macht nicht nur Kindern Spaß. Die Motive schmücken den Tisch und machen das Essen lernen bunter! Das sechsteilige Set für Kinder ab 3 Jahren enthält neben einem Menübesteck, Teller und Müslischale. So sind Sie uns Ihr Kind für jede Mahlzeit perfekt ausgestattet. Ergonomisch geformt und sicher unterstützt das Set Ihr Kleinkind spielerisch beim Essen lernen. Das Porzellangeschirr lässt sich ebenso wie das Besteck mit den bunten Griffen in der Spülmaschine reinigen und wird zum fröhlichen Begleiter bei jeder Mahlzeit. Lieferumfang - 1x Kinderbesteck 4-teilig. - 1x Teller. - 1x Müslischale. Die Vorteile: - Kindermotiv mit hohem Sympathiewert. - Cromargan: Edelstahl Rostfrei 18/10 poliert. - Spülmaschinenfest nach RAL-RG 604. - Kindgerechte Proportionen abgestimmt auf die motorischen Fähigkeiten der empfohlenen Altersklasse.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Kindergabeln
1
Anzahl enthaltener Kindermesser
1
Merkmale
Produkttyp
Kleinkind-Besteck
Produktfarbe
Weiß
Material
Porzellan, Edelstahl
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Spülmaschinenbeständig
Ja
Technische Details
Anzahl enthaltener Löffel
2 Stück(e)
Kleine Schale
1 Stück(e)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,55*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,04*
€ 46,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,44*
€ 44,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,39*
€ 40,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,57*
€ 39,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.