Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Curver Chef@Home 3253920416018 Kuchenbehälter Rund Transparent, Weiß Kautschuk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Curver Chef@Home 3253920416018 Kuchenbehälter Rund Transparent, Weiß Kautschuk
Curver Chef@Home 3253920416018 Kuchenbehälter Rund Transparent, Weiß Kautschuk
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993803
Hersteller:
     Curver
Herst.-Nr.:
     3253920416018
EAN/GTIN:
     3253920416018
Suchbegriffe:
Kuchen-Behälter
Kuchenbehälter
Kuchenbutler
Partybutler
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Rund
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Kautschuk
Griff(e)
Ja
Materiallgriff
Kautschuk
Sperren
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
350 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,53*
€ 29,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,75*
€ 24,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,99*
€ 20,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.