Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto MC-2/360/D/CM/IN/NH Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarbig


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto MC-2/360/D/CM/IN/NH Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarbig
Suunto MC-2/360/D/CM/IN/NH Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarbig
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993289
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS004242001
EAN/GTIN:
     6417084042422
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass
Ein professioneller Spiegelkompass für exakte Richtungsmessungen PROFESSIONELLER SPIEGELKOMPASS Der Navigationskompass für Profis. Beim Erkunden unbekannter Gebiete dienen diese Peilkompasse als präzise Navigationstools. Ausgestattet mit durchdachten, zuverlässigen Funktionen für anspruchsvolle Bedingungen. PRODUKTHIGHLIGHTS - Peilwerkzeuge für präzise Richtungsbestimmung - Robuste Bauart
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
101 mm
Tiefe
18 mm
Höhe
65 mm
Gewicht
74 g
Technische Details
Typ
Magnetischer Navigationskompass
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarbig
Clinometer
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Spiegel
Ja
Lupe
Ja
Handschlaufe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, suunto kompass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,69*
€ 107,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,30*
€ 102,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,08*
€ 98,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.