Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SES Creative Ich lerne schneiden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
SES Creative Ich lerne schneiden
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993246
Hersteller:
     SES creative
Herst.-Nr.:
     14809
EAN/GTIN:
     8710341148096
Suchbegriffe:
Bastel-Set
Bastelset
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Ich lerne schneiden - Set von SES. DER Topartikel von SES: lerne den Umgang mit der Schere! Im Set enthalten ist eine Sicherheitsschere aus Kunststoff, die nur Papier schneidet, keine Textilien oder Haare. Mit der Schere kannst Du dann entlang der vorgezeichneten Linien auf einem der bunten Blätter schneiden. So macht Schneiden lernen Spaß!
Weitere Informationen:
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
EU TSD Sprache
Holländisch, Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch, Spanisch
Sicherheitswarnung
Altersstufe 2+; Anschrift aufbewahren
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
200 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
200 mm
Paketgewicht
135 g
Verpackungsvolumen
1952 cm³
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
341 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
18710341148093
Volumen Hauptkarton
16000 cm³
Merkmale
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlene Altersgruppe
Kinder
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
6 Jahr(e)
Anzahl der Karten
16 Stück(e)
Ursprungsland
Niederlande
Zertifizierung
CE
Sonstiges
Hersteller
SES Creative
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der Feinmotorik
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
200 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,22*
€ 13,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,25*
€ 12,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,94*
€ 11,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SES creative
14808
ab € 7,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.