Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Suunto M-3 G Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Suunto M-3 G Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarben
Suunto M-3 G Magnetischer Navigationskompass Kunststoff Mehrfarben
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31993201
Hersteller:
     Suunto
Herst.-Nr.:
     SS021370000
EAN/GTIN:
     6417084186164
Suchbegriffe:
Kompass
Navigationskompass
Präzisionskompass
Taschenkompass
Ein hochwertiger Präzisionskompass für bequeme weltweite Richtungsbestimmung selbst unter anspruchsvollsten Bedingungen DER BODENPLATTEN-KOMPASS FÜR GLOBETROTTER Der Abenteuerkompass. Für die Navigation und das Überleben unter extremen Bedingungen ist ein zuverlässiger Kompass unverzichtbar. Diese robusten Kompasse mit Bodenplatte können es mit jeder Herausforderung aufnehmen. PRODUKTHIGHLIGHTS - Global ausgerichtete, schnelle Nadel mit Edelsteinlagerung - Einstellbare Deklinationskorrektur - Dank leuchtender Markierungen auch bei schlechten Lichtverhältnissen verwendbar
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
14 mm
Höhe
61 mm
Gewicht
48 g
Technische Details
Typ
Magnetischer Navigationskompass
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Mehrfarben
Clinometer
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Lineal
Ja
Handschlaufe
Ja
Weitere Suchbegriffe: Wanderkompass, suunto kompass
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,64*
€ 107,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,51*
€ 106,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,82*
€ 103,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,03*
€ 98,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,11*
€ 82,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.