Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Jamara Cubic Desert ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:14
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31985404
Hersteller:
     Jamara
Herst.-Nr.:
     410010
EAN/GTIN:
     4042774424084
Der Cubic 2,4 GHz wird alle Modellbaueranfänger und Profis gleichermaßen begeistern. Ein kraftvoller Motor und ein stabiles, extravagantes Design machen diesen Buggy zum Hit auf jeder Rennpiste. Weiche Gummireifen für optimalen Gripp, einstellbarer Spurlauf für coole Drifts sprechen die klare Sprache eines Geländebuggys und das bei einer Größe von gerade mal einem DIN A4 Blatt. Mit der 2,4 GHz Funkfernsteuerung haben Sie jederzeit das Fahrzeug voll im Griff. Der Lieferumfang ist RTR das heißt alles dabei was sie zum losfahren brauchen. 2,4 GHz Funkfernsteuerung mit hoher Reichweite und leistungsstarker Akku mit USB Ladekabel, machen den Fahrspaß komplett.

Highlights:
- Leistungsstarker NiMh Akku
- Gefedertes Fahrwerk
- Gummibereifung
- Spur einstellbar
- Stabiler Überrollbügel
- Rammschutz vorne und hinten

Funktionen:
- Vorwärts/rückwärts
- Links/rechts
- Stop
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:14
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Antriebstyp
2-Rad-Antrieb (2WD)
Frequenzband
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
2 Kanäle
Bewegungssteuerungsfunktionen
Rückwärts, Vorwärts, Stopp, Linksdrehung, Rechtsdrehung
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Akku-/Batteriekapazität
500 mAh
Akku-/Batteriespannung
6 V
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
305 mm
Breite
190 mm
Höhe
120 mm
Gewicht
647 g
Sonstige Funktionen
Batterie
9V
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 48,56*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,91*
€ 54,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,05*
€ 51,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,78*
€ 49,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,20*
€ 43,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.