Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Premium Business 35455 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Premium Business 35455 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Blake Premium Business 35455 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Blake Premium Business 35455 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31979509
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     35455
EAN/GTIN:
     5055559727873
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
162 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,09*
€ 26,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,97*
€ 26,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,51*
€ 23,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,50*
€ 18,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.