Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Tefal Access Steam DR8085 0,2 l 1500 W Blau, Metallisch, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31979495
Hersteller:
     Tefal
Herst.-Nr.:
     DR8085
EAN/GTIN:
     3121040058008
Suchbegriffe:
Bügeleisen
Dampfbügeleisen
Dampfbügler
bügeleisen tefal
Weitere Informationen:
Energie
Leistung
1500 W
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
280 mm
Höhe
110 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Fassungsvermögen Wassertank
0.2 l
Anwärmdauer
0.75 min
Produktfarbe
Blau, Metallisch, Weiß
Konstante Dampfleistung
24 g/min
Anzeigelicht
Ja
Kabellänge
3 m
Abnehmbarer Wasserbehälter
Ja
Weitere Suchbegriffe: bügeleisen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 94,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 112,57*
€ 133,96
pro Stück
ab 12 Stück
€ 109,54*
€ 130,35
pro Stück
ab 30 Stück
€ 100,42*
€ 119,50
pro Stück
ab 60 Stück
€ 97,38*
€ 115,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 94,75*
€ 112,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.