Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Purely Everyday 13893/25 PR Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Purely Everyday 13893/25 PR Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Blake Purely Everyday 13893/25 PR Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31970625
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     13893/25 PR
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
90 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
162 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,47*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,32*
€ 3,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,18*
€ 3,78
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.