Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1024D Unmanaged


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DES-1024D Unmanaged
D-Link DES-1024D Unmanaged
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31911
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1024D/E
EAN/GTIN:
     7900692461116
Suchbegriffe:
19 Zoll Netzteil
19" Netzteil
Business-Switch
PoE Switch
Dieser Desktop-Switch ist auf den SoHo-Bereich und Arbeitsgruppen ausgelegt. Er bietet 24 10/100Mbit-Anschlüsse für Arbeitsplatzrechner oder Server. Hubs können ebenfalls an die Switches angeschlossen werden. Alle Anschlüsse erkennen automatisch die Übertragungsrate (10Mbit oder 100Mbit) der angebundenen Geräte.

Die Anschlüsse unterscheiden automatisch zwischen Full- und Half-Duplex-Betrieb und unterstützen Flow-Control. Der DES-1024D ist durch Auto Uplink einfach erweiterbar und bieten somit eine schnelle und sichere Möglichkeit zur Vergrößerung des Netzwerkes. Flow-Control gemäß IEEE 802.3x ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Server und Switch für schnelle und zuverlässige Datenübertragungen. Mit 200 Mbit im Full-Duplex-Betrieb stellt dieser Switch Ihrem Server Hochgeschwindigkeits-Datenkanäle mit geringster Verlustrate zur Verfügung.

Der DES-1024D kommt ohne Lüfter aus und ist damit für den Einsatz auch direkt am Arbeitsplatz oder als Patchkabel-Verteiler optimal geeignet. Durch das beiliegende Einbaumaterial kann er in einem 19" Schrank oder Rack installiert werden.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
LED-Anzeigen
Leistung
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
311 mm
Versandkartonsbreite
392 mm
Versandkartonslänge
420 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
24 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
36 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
10370 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2800 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
10 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Abmessungen (BxTxH)
280 x 180 x 44 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
282 mm
Verpackungstiefe
376 mm
Verpackungshöhe
78 mm
Paketgewicht
1900 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.3, IEEE 802.3U, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
24
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 40,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,61*
€ 60,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,77*
€ 55,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,04*
€ 53,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,83*
€ 48,59
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,40*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,82*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,48*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 10,77*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,25*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 19,54*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,62*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,63*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 8,83*
Zubehör
D-Link
DES-1016D/E
ab € 32,39*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,42*
Zubehör
D-Link
DES-1008D/E
ab € 9,09*
Zubehör
C2G
83412
ab € 17,05*
Zubehör
C2G
83370
ab € 11,10*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.