Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix MX-B500 Überwachungskamerazubehör Linse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix MX-B500 Überwachungskamerazubehör Linse
Mobotix MX-B500 Überwachungskamerazubehör Linse
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31731894
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-B500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Super-Teleobjektiv B500 HD-Premiumqualität Brennweite: 50 mm Blende: f/2.5 Öffnungswinkel (horizontal x vertikal, mit 6MP Sensor): 8° x 6° (MX-Bestellnummer bis Juni 2015: MX-OPT-F1.8-L270-L320) Zur Montage dieses Objektivs an der der M25 wird die verlängerte Objektivschutzkappe benötigt (MOBOTIX Zubehör: MX-M24M-OPT-LCGL)
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Merkmale
Typ
Linse
Unterstützte Positionierung
Universal
Produktfarbe
Schwarz
Bildsensor
Sensor-Typ
CCD
Megapixel (ca.)
6 MP
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85299020
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 52,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,30*
€ 80,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,65*
€ 74,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,48*
€ 71,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,93*
€ 62,99
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-M24M-OPT-LCGL
ab € 26,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.