Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 713-1431 Anschlussblock Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 713-1431 Anschlussblock Schwarz
Wago 713-1431 Anschlussblock Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31617821
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     713-1431
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
Stiftleiste (für Leiterplatten); Einlötstift abgewinkelt 0,8 x 0,8 mm; 11 x 2-polig; Rastermaß 3,5 mm / 0.138 in; 100 % fehlsteckgeschützt; 2-reihig; Steckrichtung parallel zur Leiterplatte

Artikelbeschreibung:
- Der Isolierstoff der Stiftgehäuse ist auch für bleifreie “Reflow”-Lötprozesse geeignet
- Separate Kammern im Stiftgehäuse schützen die Pins optimal gegen Beschädigung im ungesteckten Zustand und sorgen für Fingersicherheit
- 100 % fehlsteckgeschützt
- Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
10 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
13.5 mm
Höhe
15.7 mm
Energie
Nennspannung
250 V
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,00959*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,46*
€ 5,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,81959*
€ 4,54531
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,47959*
€ 4,14071
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,00959*
€ 3,58141
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
713-1111
ab € 8,63866*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.