Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 734-409 Anschlussblock 18P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 734-409 Anschlussblock 18P Grau
Wago 734-409 Anschlussblock 18P Grau
Wago 734-409 Anschlussblock 18P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31616544
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     734-409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste 9polig
  • Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
18P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste, wago stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,30902*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,30*
€ 7,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,20*
€ 7,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,48*
€ 6,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,87902*
€ 4,61603
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,30902*
€ 3,93773
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-130
ab € 0,04193*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.