Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-446/001-000 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Wago 721-446/001-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-446/001-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 721-446/001-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31616265
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-446/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 112,548*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,25096* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 130,418*
€ 155,19742
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 129,258*
€ 153,81702
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 124,778*
€ 148,48582
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 121,008*
€ 143,99952
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 112,548*
€ 133,93212
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.