Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 721-871/001-000 Anschlussblock 11P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 721-871/001-000 Anschlussblock 11P Grau
Wago 721-871/001-000 Anschlussblock 11P Grau
Wago 721-871/001-000 Anschlussblock 11P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31616047
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     721-871/001-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattensteckverbinder
Printklemme
Stiftleiste
wago stiftleiste
  • Der Stiftquerschnitt 1,2 x 1,2 mm erlaubt einen Nennstrom von 16 A und erhöht die Stabilität insbesondere bei kleineren Polzahlen
    - Auch als Ausführung mit PressIn-Stiften für lötfreie Verbindungstechnik verfügbar
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
11P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.2 mm
Tiefe
12 mm
Höhe
15.2 mm
Weitere Suchbegriffe: stiftleiste
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,82189*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,99*
€ 3,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,14189*
€ 2,54885
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,02189*
€ 2,40605
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82189*
€ 2,16805
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.