Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Pink


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Pink
Veloflex Velocolor Klemmbrett A4 PVC Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31542485
Hersteller:
     VELOFLEX Carsten Thormählen
Herst.-Nr.:
     4814371
EAN/GTIN:
     4000225063473
Suchbegriffe:
Blockklemme
Clipboard
Klemm-Brett
Klemmbrett
Schreibplatte VELOCOLOR®, DIN A4, PVC leicht genarbt, schwarze Metallklemme mit Gummiecken und Hängeöse, große Klarsichttasche auf der Rückseite, pink
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Pink
Maximale Kapazität
100 Blätter
Format
A4
Material
PVC
Tasche
Ja
Taschenanzahl
1 Taschen
Clip-Befestigungsmechanismus
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Höhe
340 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,49008*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 3,48322* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 56,24868*
€ 66,93593
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,00868*
€ 66,65033
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,2686*
€ 63,38963
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,06004*
€ 59,57145
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 44,96004*
€ 53,50245
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 43,62*
€ 51,9078
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 39,49008*
€ 46,9932
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.