|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-312741 Herst.-Nr.: C2K122-24 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Design | Zertifizierung | UL 60950 CSA 60950 EN 60950 EN 60825 IEC 60950 | Management-Funktionen | Switch-Typ | Unmanaged |  | Quality of Service (QoS) Support | Ja | Leistungen | Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | 156242 h | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 5400 g | Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |  | Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 70 °C |  | Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90 % |  | Wärmeableitung | 320 BTU/h | Datenübertragung | MAC-Adressentabelle | 16000 Eintragungen |  | Routing-/Switching-Kapazität | 88 Gbit/s |  | Max. Datenübertragungsrate | 1 Gbit/s |  | Jumbo Frames Unterstützung | Ja | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 441 x 368.5 x 44 mm |  | Übertragungstechnik | Kabelgebunden |  | Authentisierung Methode | IEEE 802.1x |  | Weitere Anschlüsse | 1 x MDI/MDI-X RJ45 2 x XFP 2 x stack 1 x DB9 1 x RPS |  | Elektromagnetische Interferenzen | 47 CFR Parts 2, 15, CSA C108.8, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, AS/NZS CISPR 22, VCCI V-3 | Netzwerk | Netzstandard | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z |  | Unterstützung Datenflusssteuerung | Ja |  | Link Aggregation | Ja | Anschlüsse und Schnittstellen | Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports | 24 |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |