Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Enterasys DFE 72X 10 100BASETX RJ21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Enterasys DFE 72X 10 100BASETX RJ21
Enterasys DFE 72X 10 100BASETX RJ21
Artikel-Nr.:
     CIDE7-312134
Hersteller:
     Enterasys
Herst.-Nr.:
     7H4203-72
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Business-Switch
business-switch
Weitere Informationen:
Design
Sicherheit
UL 60950, CSA 60950, EN 60825, EN 60950, IEC 60950
Protokolle
Management-Protokolle
SNMP 1, RMON, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c
Switch Protokoll
Ethernet
Data Link Protokolle
Ethernet, Fast Ethernet
Unterstützte Netzwerkprotokolle
FTP RIP v2.0 IGMP DVMRP DHCP OSPF VRRP Gigabit Ethernet RMON SNMP CDP RIP v1.0 ICMP
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
5 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-30 - 73 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 90 %
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
64000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
18 Gbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.1 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
60.5 x 295.1 x 464.3 mm
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Weitere Anschlüsse
72 x RJ-21 (Telco)
Technische Eigenschaften
Flow control, layer 3 switching, layer 2 switching, IP-routing, DHCP support, power over Ethernet, VLAN support, manageable
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
72
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 8.851,90*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8.851,90*
€ 10.533,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8.795,15*
€ 10.466,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8.577,07*
€ 10.206,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8.482,41*
€ 10.094,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 8.464,06*
€ 10.072,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.