|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE7-31116715 Herst.-Nr.: ALL-BRICK-0230 EAN/GTIN: 4038816118882 |
|
|
|  |  |
 | P-MOS Transistor mit Vorschalt Transistor BC 817. Durch den Vorschalttransistor kann die Ansteuerung mit 0-5V PWM oder ON / OFF Signal direkt aus dem Bluetooth, Arduino oder Banana Brick erfolgen. P-MOS Transistor Leistungsdaten max. 50V 75A. Kann im Bricksystem mit maximal 12A betrieben werden (Kontakte max 6A pro Kontakt). Achtung im Brick geringe Kühlfläche, vor thermischer Überlastung schützen. Weitere Informationen: Merkmale | Spannung | 50 V |  | Widerstand | 2200 mΩ |
|
|  |  |
 | |  |  |
| |