Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake 16084 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Creme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake 16084 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Creme
Blake 16084 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Creme
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31072023
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     16084
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Creme
Fenster
Ja
Fensterabmessungen (BxH)
90 x 45 mm
Gewicht der Umschlagmedien
100 g/m²
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
162 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,75*
€ 48,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,25*
€ 43,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,34*
€ 42,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.