Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Purely Everyday 14893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Purely Everyday 14893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Blake Purely Everyday 14893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31072022
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     14893
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
100 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
162 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,10*
€ 54,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,28*
€ 52,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.