Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blake Premium Pure RP83893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blake Premium Pure RP83893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Blake Premium Pure RP83893 Briefumschlag C5 (162 x 229 mm) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31071998
Hersteller:
     Blake
Herst.-Nr.:
     RP83893
EAN/GTIN:
     5060215932454
Suchbegriffe:
Briefhülle
Briefhüllen
Briefkuvert
Briefumschlag
Weitere Informationen:
Merkmale
Umschlagsformat (ISO 269)
C5 (162 x 229 mm)
Produktfarbe
Weiß
Material
Papier
Mediengewicht
120 g/m²
Selbstklebender Verschluss
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
229 mm
Länge (mm)
162 mm
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
Forest Stewardship Council (FSC)
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,96*
€ 96,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 80,15*
€ 95,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,64*
€ 92,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,16*
€ 83,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,94*
€ 71,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.