Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
IK Multimedia iRig 2 Effektgerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-31012549
Hersteller:
     IK Multimedia Production
Herst.-Nr.:
     IRIG 2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Effektgerät
Multieffektgerät
effektgerät
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
6,35 mm (1/4-Zoll) Ausgang
1
6,35 mm (1/4-Zoll) Eingang
1
Merkmale
Produkttyp
Effektgerät
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
21 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
43 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,63*
€ 63,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,29*
€ 62,23
pro Stück
ab 3 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,62*
€ 57,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,52*
€ 55,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,62*
€ 50,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,39*
€ 45,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.