Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom EL-Skyport Plus HS Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom EL-Skyport Plus HS Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz
Elinchrom EL-Skyport Plus HS Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30983721
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     19367
EAN/GTIN:
     7630006311898
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Markenkompatibilität
Nikon
Transmissionsdistanz
200 m
Frequenzband
2.4 GHz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.1 mm
Tiefe
68.3 mm
Höhe
58.5 mm
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,60*
€ 258,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 213,80*
€ 254,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 204,09*
€ 242,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 194,56*
€ 231,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,07*
€ 210,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.