Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elinchrom 19366 Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elinchrom 19366 Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz
Elinchrom 19366 Kameradaten-Übermittler 200 m Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30983720
Hersteller:
     Elinchrom
Herst.-Nr.:
     19366
EAN/GTIN:
     7630006311881
Weitere Informationen:
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Technische Details
Markenkompatibilität
Canon
Transmissionsdistanz
200 m
Frequenzband
2.4 GHz
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.1 mm
Tiefe
68.3 mm
Höhe
58.5 mm
Gewicht
120 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 177,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 216,22*
€ 257,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,43*
€ 252,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 202,71*
€ 241,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,24*
€ 229,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,37*
€ 211,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.