Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro CSE-827T-R1200B Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro CSE-827T-R1200B Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W
Supermicro CSE-827T-R1200B Computer-Gehäuse Niederprofil (superflach) Schwarz 1200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-3088651
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     CSE-827T-R1200B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Computer Gehäuse
Computer Tower
Computergehäuse
PC Gehäuse
Weitere Informationen:
Design
Formfaktor
Niederprofil (superflach)
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Einbau
Ja
Rack-Kapazität
2U
LED-Anzeigen
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
8 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
438 mm
Tiefe
720 mm
Höhe
88 mm
Sonstige Funktionen
Ventilator
4x 80mm
Mainboard Größe
6.5 x 16.64 "
Prozessorerweiterung
dual, single Intel/AMD
Gewicht (imperial)
43 Pfund
Stromversorgung
Stromversorgung
1200 W
Weitere Suchbegriffe: PC-Tower, Server Chassis, Server Gehäuse, server chassis, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 648,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,41*
€ 771,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 646,36*
€ 769,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 643,92*
€ 766,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 636,84*
€ 757,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.