Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Bestway 58013 Pool (Ersatz-) Teile/Zubehör Wartungs-Set
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30855562
Hersteller:
     Bestway
Herst.-Nr.:
     58013
EAN/GTIN:
     6942138918052
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Wartungs-Set
Produktfarbe
Blau, Weiß
Intrastat-Code
82055980
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
890 g
Logistikdaten
Mindestbestellmenge
6 Stück(e)
Lieferumfang
Griff enthalten
Ja
Vakuumkopf enthalten
Ja
Abschäumer-Kopf
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
570 mm
Verpackungstiefe
310 mm
Verpackungshöhe
65 mm
Verpackungsvolumen
84000 cm³
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 43,97*
€ 52,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,72*
€ 48,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,09*
€ 46,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,38*
€ 44,48
pro Stück
ab 50 Stück
€ 36,77*
€ 43,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,09*
€ 37,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bestway
58093
ab € 12,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.