Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NC5FRX-B Drahtverbinder XLR Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NC5FRX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Neutrik NC5FRX-B Drahtverbinder XLR Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30849416
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NC5FRX-B
EAN/GTIN:
     7613187000454
Suchbegriffe:
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder neutrik
xlr steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 80 °C
Gewicht und Abmessungen
Außendurchmesser
8 mm
Merkmale
Stecker
XLR
Produktfarbe
Schwarz
AWG Kabelgröße
18
Beschichtung Steckerkontakte
Nickel/Gold
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Kerngröße
1 mm²
Durchschlagfestigkeit
1500 V
Kontaktwiderstand
3 mΩ
Kapazität zwischen Kontakten
7 pF
Lebensdauer (Zyklen)
1000
Spannung
50 V
Stromstärke
7.5 A
Gehäuseverkleidung
Schwarz-Chrom
Material Ummantelung
Zink
Material Verriegelungselement
Zink
Einsteckkraft
20 N
Auszugskraft
20 N
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,46*
€ 30,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,19*
€ 28,79
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,77*
€ 25,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,72*
€ 21,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 50 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 15,91*
€ 18,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,64*
€ 16,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NC5MRX-B
ab € 10,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.