Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
HAN KLASSIK Zeitschriftenständer Kunststoff Pink
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30831432
Hersteller:
     HAN
Herst.-Nr.:
     1601-56
EAN/GTIN:
     4012473160200
Suchbegriffe:
Prospekt-Aufsteller
Prospekt-Halter
Prospektaufsteller
Prospekthalter
Weitere Informationen:
Merkmale
Gehäusematerial
Kunststoff
Produktfarbe
Pink
Format
A4/C4
Anzahl von Fächern
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
76 mm
Tiefe
246 mm
Höhe
315 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,82*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,27*
€ 2,70
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HAN
94100
ab € 1,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.