Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Compulocks Space Surface Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Compulocks Space Surface Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz, Silber
Compulocks Space Surface Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz, Silber
Compulocks Space Surface Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz, Silber
Compulocks Space Surface Sicherheitsgehäuse für Tablet Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30774091
Hersteller:
     Compulocks
Herst.-Nr.:
     660REACH540GEB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sicherheitsgehäuse für Tablet
Tablet Sicherheitsgehäuse
sicherheitsgehäuse für tablet
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
Surface Pro 3 / Pro 4 Pro 4
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Aluminium
Schloss Art
Schlüssel
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
230 mm
Max. Höhe der Standhalterung
590 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 296,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 343,10*
€ 408,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,07*
€ 407,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 327,49*
€ 389,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,52*
€ 384,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 296,54*
€ 352,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.