Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130062101-I Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130062101-I Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß
METZ CONNECT 130062101-I Steckdose RJ-45 Perleffekt, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30695091
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130062101-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Datendose
Netzwerkdose
datendose
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Design
Produktfarbe
Perleffekt, Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik
Rahmen (Bereich)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
80.5 mm
Tiefe
31.1 mm
Höhe
80.5 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Netzwerk-Kabel Kategorie
3
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,10*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,51*
€ 1,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,46*
€ 1,74
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,10*
€ 1,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.