Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

METZ CONNECT 130001001-I Steckdose RJ-45 Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
METZ CONNECT 130001001-I Steckdose RJ-45 Weiß
METZ CONNECT 130001001-I Steckdose RJ-45 Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30693439
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130001001-I
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufputzdose
ISDN Dose
ISDN Dose Aufputz
Datendose
  • Aufputz-Anschlusseinheit Cat.3 Klasse C mit RJ45-Buchse. - Durch die 45°-Steckrichtung fällt die Anschlussleitung des Terminals ohne Überstand nach unten. - Die Schraubklemmen ermöglichen je Klemmstelle den Anschluss von maximal 3 Adern mit einem Durchmesser von 0,4 bis 0,8 mm. - Die Buchse (8) ist mit 8 Kontakten bestückt. - Abdeckteile in reinweiß RAL 9010 oder perlweiß RAL 1013. - Varianten: 8(8), 2x8(8), 8/8(8). - Farbvarianten: reinweiß, perlweiß.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
ABS Synthetik, Polybutylene terephthalate (PBT)
Gewicht und Abmessungen
Breite
65 mm
Tiefe
32.5 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
RJ-45
Anzahl Fassungen
2
Anzahl Module (max.)
1 Modul(e)
Netzwerk-Kabel Kategorie
3
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,14*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,44*
€ 1,71
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.