Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kramer Electronics FC-69 Videosignal-Konverter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kramer Electronics FC-69 Videosignal-Konverter
Kramer Electronics FC-69 Videosignal-Konverter
Kramer Electronics FC-69 Videosignal-Konverter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30627681
Hersteller:
     Kramer
Herst.-Nr.:
     FC-69
EAN/GTIN:
     7291063072513
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
120 mm
Tiefe
71.5 mm
Höhe
24.4 mm
Gewicht
200 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Energie
Externes Netzteil
Ja
Arbeitsspannung
5 V
Operatierender Strom
0.5 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Zertifizierung
HDMI, HDCP, CE, RoHs, WEEE
Verpackungsdaten
AC-Netzadapter
Ja
Anzahl
1
Verpackungsbreite
157 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
87 mm
Paketgewicht
500 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Video
Bandbreite
8.91 Gbit/s
HDCP
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Hostschnittstelle
HDMI
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 443,61*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 443,61*
€ 527,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 435,00*
€ 517,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 416,49*
€ 495,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,72*
€ 481,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 377,60*
€ 449,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.