Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZE Kommunikationstechnik 1-675.01.5.10 Steckdose TAE Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ZE Kommunikationstechnik 1-675.01.5.10 Steckdose TAE Weiß
ZE Kommunikationstechnik 1-675.01.5.10 Steckdose TAE Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30625335
Hersteller:
     ZE Kommunikationstechnik
Herst.-Nr.:
     1-675.01.5.10
EAN/GTIN:
     4027639005776
Suchbegriffe:
TAE Dose
TAE Dose Unterputz
ze tae dose unterputz
tae dose unterputz
TAE 6 für den steckbaren, maximal 6-poligen Anschluss an ein Kabelsystem. Die TAE 6 besitzt eine universelle Kodierung und ist somit für F- und N-Stecker geeignet. Hierbei gilt „F“ für fernsprechen und „N“ für nicht fernsprechen, z. B. bei Datenendeinrichtungen oder Zusatzeinrichtungen.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
60 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Buchsen-Typ
TAE
Anzahl Fassungen
1
Weitere Suchbegriffe: tae dose up
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,55*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,55*
€ 1,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ZE Kommunikationstechnik
1-622.43.5.11
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.