Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q25D-GE Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Q25D-GE Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Gelb
Eaton Q25D-GE Elektroschalter Pushbutton switch Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30624561
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     086343
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster 16 mm
drucktaster
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
25 mm
Tiefe
50 mm
Höhe
25 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Typ
Pushbutton switch
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 7,40*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,69*
€ 12,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,60*
€ 12,61
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,50*
€ 12,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,76*
€ 8,04
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,85*
€ 6,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
090351
€ 3,10*
Zubehör
Eaton
046184
€ 1,42*
Zubehör
Eaton
046186
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046187
€ 1,42*
Zubehör
Eaton
046192
€ 1,28*
Zubehör
Eaton
046194
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046196
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046198
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046188
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046189
€ 1,42*
Zubehör
Eaton
036601
€ 0,51*
Zubehör
Eaton
036602
€ 2,57*
Zubehör
Eaton
037985
€ 2,12*
Zubehör
Eaton
046185
€ 1,14*
Zubehör
Eaton
046190
€ 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.