Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 722-145 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 722-145 Anschlussblock 15P Grau
Wago 722-145 Anschlussblock 15P Grau
Wago 722-145 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512981
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     722-145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,24197*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,20*
€ 10,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,59*
€ 10,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,39197*
€ 6,41644
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,94197*
€ 5,88094
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24197*
€ 5,04794
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-136
ab € 3,15*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 24,71425*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.