Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-246/005-000 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Wago 232-246/005-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 232-246/005-000 Anschlussblock 16P Grau
Wago 232-246/005-000 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512537
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-246/005-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Federleiste
Reihenklemmen
reihenklemmen wago
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
81.5 mm
Tiefe
18.25 mm
Höhe
26.1 mm
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen, federleiste 16pol
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 159,21925*
  
Preis gilt ab 500 Pakete
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 6,36877* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 178,51925*
€ 212,43791
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 178,24925*
€ 212,11661
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 173,35925*
€ 206,29751
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 170,92925*
€ 203,40581
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 159,21925*
€ 189,47091
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-661
ab € 0,99097*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.