Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 232-154/031-000 Anschlussblock 24P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 232-154/031-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 232-154/031-000 Anschlussblock 24P Grau
Wago 232-154/031-000 Anschlussblock 24P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30512423
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     232-154/031-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Federleiste
Leiterplattensteckverbinder
  • Steckbarer Prüfabgriff für Prüfstecker 2 mm Ø
    - Für “Board-to-Board”- und “Board-to-Wire”-Verbindungen
    - Berührungsgeschützte Leiterplattenausgänge
    - Klare Trennung von Eingängen und Ausgängen auf der Leiterplatte
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
24P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
134.8 mm
Tiefe
11.6 mm
Höhe
23.25 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,49466*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,35466*
€ 9,94205
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,86466*
€ 9,35895
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,49466*
€ 7,72865
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-194
ab € 0,03572*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-295
ab € 16,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.