Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608200027 Versenknagel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608200027 Versenknagel
Bosch 2608200027 Versenknagel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30460517
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 200 027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Streifennägel
Tackernägel
Versenknagel
bosch tackernägel
  • Geeignet für Dachkonstruktionen, Holzbau, Tür- und Fensterrahmen, Möbelrahmen, Palettenbau, Kistenbau
    - Ausführung: blank, verzinkt, feuerverzinkt in 21° oder 34° Magazinierung
    - Alle Nägel sind zusätzlich geharzt (für besseres Eindringen und höhere Haltekraft)
    - Schaftform: glatte und gerillte Ausführung
    - Alle Nägel werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität
    - Durch die Behandlung mit Harz lassen sich die Nägel leichter in das Material eintreiben. Dieser sorgt gleichzeitig für höheren Halt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Versenknagel
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
90 mm
Weitere Suchbegriffe: tackernägel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,00*
€ 158,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 131,48*
€ 156,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 126,12*
€ 150,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,74*
€ 148,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.