Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3627B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3627B
C.K Tools T3627B
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455763
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3627B 7
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kraft-Seitenschneider
Kraftseitenschneider
Seitenschneider
kraft-seitenschneider 180mm
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
180 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Rot, Edelstahl
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,16*
€ 31,13
pro Stück
ab 6 Stück
€ 23,65*
€ 28,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,78*
€ 27,11
pro Stück
ab 12 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.