Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ERICO 050M121000 M12 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ERICO 050M121000 M12 Stahl
ERICO 050M121000 M12 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30453066
Hersteller:
     ERICO
Herst.-Nr.:
     592630
EAN/GTIN:
     3479775926308
Suchbegriffe:
Gewindestange
gewindestange m12
gewindestange
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M12
Material
Stahl
Typ
Vollgewindestange
Oberflächentyp
Galvanisiert
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
1000 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.