Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laserliner ClimaCheck Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Laserliner ClimaCheck Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
Laserliner ClimaCheck Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
Laserliner ClimaCheck Indoor Elektronisches Hygrometer Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30451757
Hersteller:
     Laserliner
Herst.-Nr.:
     082.028A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
Luftfeuchtigkeitsmesser
Thermo-Hygrometer
– Messung der relativen Luftfeuchte und Umgebungstemperatur – Einsetzbar als Tischgerät mit ausklappbarem Ständer/Clip – Integrierter Magnethalter – Digitale Anzeige mit Min./Max.-Werten
Weitere Informationen:
Technische Details
Zweck
Indoor
Typ
Elektronisches Hygrometer
Luftfeuchtigkeitsmessbereich
20 - 99 %
Produktfarbe
Weiß
Thermometer
Ja
Temperaturmesseinheit
F, °C
Temperaturmessbereich
0 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
66 mm
Tiefe
17 mm
Höhe
57 mm
Gewicht
47 g
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AAA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,56*
€ 22,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,90*
€ 15,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,23*
€ 12,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.