Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hewlett Packard Enterprise MSR954 1GbE SFP 2GbE-WAN 4GbE-LAN CWv7 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hewlett Packard Enterprise MSR954 1GbE SFP 2GbE-WAN 4GbE-LAN CWv7 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Hewlett Packard Enterprise MSR954 1GbE SFP 2GbE-WAN 4GbE-LAN CWv7 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Hewlett Packard Enterprise MSR954 1GbE SFP 2GbE-WAN 4GbE-LAN CWv7 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Hewlett Packard Enterprise MSR954 1GbE SFP 2GbE-WAN 4GbE-LAN CWv7 Kabelrouter Gigabit Ethernet Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30390125
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     JH296A#ABB
EAN/GTIN:
     889296338239
Suchbegriffe:
Router
hp router
router
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
WAN-Verbindung
Ethernet-WAN
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
43.6 mm
Gewicht
1000 g
Protokolle
DHCP-Client
Ja
DHCP-Server
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
USB-Version
2.0
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
22 W
AC Eingangsspannung
100 - 264 V
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3
Ethernet Schnittstellen Typ
Gigabit Ethernet
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
Nicht unterstützt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 653,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 727,75*
€ 866,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 718,45*
€ 854,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 701,21*
€ 834,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 686,15*
€ 816,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 653,33*
€ 777,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.