Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun
Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun
Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun
Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun
Tenda TEF1105P Netzwerk-Switch Managed Fast Ethernet (10/100) Power over Ethernet (PoE) Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30384543
Hersteller:
     Tenda
Herst.-Nr.:
     TEF1105P
EAN/GTIN:
     6932849431100
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
poe switch 5 port
Weitere Informationen:
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
4
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
58 W
Design
Produktfarbe
Braun
LED-Anzeigen
Aktivität, Link, PoE, Leistung, Status
Zertifizierung
FCC, CE, RoHS, EAC, BIS, RCM
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Leistungen
Maximum Kabellänge
250 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
100 mm
Höhe
26 mm
Gewicht
2000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Eingangsstrom
1.25 A
Eingangsspannung
51 V
Stromverbrauch (max.)
53 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1000 Eintragungen
Durchgang
148.8 Mpps
Store-and-Forward
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
unterstütze Kabeltypen
Cat5, Cat5e
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
5
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch, tenda poe switch
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,97*
€ 29,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,87*
€ 24,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.