Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
ICECAT
>
ICECAT
>
Computer & Elektronik
>
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
>
Artikel
CoreParts MSP8843 Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30370508
Hersteller:
Coreparts
Herst.-Nr.:
MSP8843
EAN/GTIN:
5712505620724
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
87 mm
Verpackungstiefe
72 mm
Verpackungshöhe
36 mm
Paketgewicht
38 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
30 mm
Gewicht
30 g
Merkmale
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
Kyocera
Kompatibilität
KM-1620/1635/2050/2035
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
... >
Drucker & Scanner
>
Drucker- & Scannerzubehör
>
Drucker-/Scanner-Ersatzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
€ 3,28*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,86*
€ 3,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 2,08*
€ 2,48
pro Stück
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.