Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Link DES-1008D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D-Link DES-1008D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
D-Link DES-1008D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
D-Link DES-1008D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
D-Link DES-1008D Unmanaged Fast Ethernet (10/100) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-301718
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DES-1008D/E
EAN/GTIN:
     790069217715
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
Router
SFP Switch
Dieser kompakte Switch ist speziell für den SoHo-Bereich ausgelegt. Er bietet 8 10/100Mbit-Anschlüsse für Arbeitsplatzrechner. Hubs können ebenfalls an diesen angeschlossen werden. Alle Anschlüsse erkennen automatisch die Übertragungsrate (10Mbit oder 100Mbit) der angeschlossenen Rechner bzw. Hubs. Die Anschlüsse unterscheiden auch automatisch zwischen Full- und Half-Duplex-Betrieb und unterstützen Flow-Control.

Entscheiden Sie sich jetzt für den Einsatz eines Switch und damit für eine Technologie, die auch in Zukunft Ihre Investition sichern wird. Denn ein Switch verfügt durch seine Full-Duplex-Funktion über eine doppelt so hohe Datendurchsatzrate im Vergleich zu einem Hub. Diese Performance kann von keinem Hub erreicht werden.

Flow-Control gemäß IEEE 802.3x ermöglicht eine direkte Verbindung zwischen Server und Switch für schnelle und zuverlässige Datenübertragung. Mit 200Mbit im Full-Duplex-Betrieb stellt dieser Switch Ihrem Server Hochgeschwindigkeits-Datenkanäle mit geringster Verlustrate zur Verfügung. Die Geräte kommen ohne einen Lüfter aus und sind damit für den Einsatz direkt am Arbeitsplatz oder als Patchkabel-Verteiler optimal geeignet.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Unmanaged
Technische Details
Versandkartonshöhe
350 mm
Versandkartonsbreite
211 mm
Versandkartonslänge
543 mm
Anzahl der Kartons pro Palette (Luft)
50 Stück(e)
Anzahl der Kartons pro Palette (See)
50 Stück(e)
Gewicht (innerer) Versandkarton
6230 g
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
100 Mbit/s
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
116186 h
Energie
Eingangsstrom
1 A
Ausgangsspannung
5 V
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
1024 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
1 Gbit/s
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
104 mm
Verpackungstiefe
158 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Paketgewicht
310 g
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3x
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
100BASE-TX, 10BASE-T
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Fast Ethernet (10/100)
Netzstecker
DC-Anschluss
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,92*
€ 14,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,89*
€ 14,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,24*
€ 13,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,18*
€ 13,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 16,06*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 3,89*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,26*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,43*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,29*
Zubehör
D-Link
DES-1024D/E
ab € 41,57*
Zubehör
D-Link
DES-1005D/E
ab € 6,78*
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,48*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,66*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.