Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Durable SHERPA Dokumentenanzeige-Karussell Wand Porträt A4
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30135557
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     591100
EAN/GTIN:
     4005546506593
Suchbegriffe:
Sichttafel-Drehständer
Sichttafel-Karussel
Sichttafeldrehständer
Sichttafelkarussel
Sichttafel-Set mit antibakterieller Wirkung, zur Wandmontage. Bestehend aus Tafelträger mit 10 Sichttafeln SHERPA PANEL BACT-O-CLEAN A4 (Art. 5913) in hellblau.
Der Tafelträger sowie die Sichttafeln sind mit dem Additiv BACT-O-CLEAN ausgestattet, das das Wachstum von ­Mikro­organismen verhindert. Dabei handelt es sich um verschiedene Erreger, wie E.coli, MRSA, Listeriose oder ­Salmonellen.
Die Sichttafeln SHERPA PANEL PLUS können ­unkompliziert eingesetzt und entnommen werden. Durch die besondere Ausführung der Sichttafeln (an zwei Seiten zu öffnen) sind Unterlagen mühelos auszutauschen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Befestigungstyp
Wand
Ausrichtung
Porträt
Format
A4
Produktfarbe
Blau
Anzahl der Display-Panels
10
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,01*
€ 80,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 65,91*
€ 78,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,60*
€ 73,30
pro Stück
ab 6 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,00*
€ 71,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,89*
€ 64,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,71*
€ 59,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
591306
ab € 5,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.