Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blomus ALINJO Karaffe 0,18 l Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Blomus ALINJO Karaffe 0,18 l Transparent
Blomus ALINJO Karaffe 0,18 l Transparent
Blomus ALINJO Karaffe 0,18 l Transparent
Blomus ALINJO Karaffe 0,18 l Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30130424
Hersteller:
     Blomus
Herst.-Nr.:
     63509
EAN/GTIN:
     4008832635090
Suchbegriffe:
Glas-Karaffe
Glaskaraffe
Karaffe
Karaffen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Karaffe
Volumen (l)
0.18 l
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Edelstahl
Form
Rund
Deckel
Ja
Deckelmaterial
Silikon
Deckeltyp
Abziehbarer Deckel
Designer
Flöz Design
Gewicht und Abmessungen
Breite
55 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
170 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,82*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 45,00*
€ 53,55
pro Stück
ab 4 Stück
€ 43,98*
€ 52,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.